›

SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53019270
Cod. Produttore 53019270
Cod. EAN 4044773183153

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Fissaggio cavi: sicuro e affidabile
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e alta qualità
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Applicazioni: industriali e stagne
  • Tenuta: meccanica efficace
  • Facilità installazione: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 36 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre protezione contro polvere, sporco e umidità, assicurando la durabilità e la sicurezza delle connessioni. La finitura RAL 9005 nero conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse installazioni industriali. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta stagna e una protezione meccanica efficace, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità dei cavi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 9005 BK