›

SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53019071
Cod. Produttore 53019071
Cod. EAN 4044773156980

Informazioni principali

  • Serie: GMP-GL
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Pressacavo PG 36
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Applicazioni: Industriali
  • Montaggio: Semplice
  • Resistenza: Agenti esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 36 è realizzato in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7035, ideale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Progettato per un montaggio semplice e una protezione ottimale dei cavi, assicura la tenuta stagna e la resistenza agli agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. Questo componente è adatto per applicazioni industriali dove è richiesta elevata qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 36 RAL 7035 LGY