›

SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53019260
Cod. Produttore 53019260
Cod. EAN 4044773183160

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Tipo: PG 29
  • Materiale: durevole
  • Finitura: elegante e moderna
  • Applicazione: accessorio elettrico
  • Marca: RR
  • Uso: connessione sicura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Sia che tu stia cercando di migliorare l'estetica del tuo progetto elettrico o di garantire una connessione sicura, questo prodotto è la scelta perfetta. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Sia che tu stia cercando di migliorare l'estetica del tuo progetto elettrico o di garantire una connessione sicura, questo prodotto è la scelta perfetta.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 9005 BK