› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53019061
Cod. Produttore 53019061
Cod. EAN 4044773157024

Informazioni principali

  • Serie: GMP-GL
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Diametro filettatura: PG 29
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Finitura: Elegante e funzionale
  • Protezione: Connessione sicura
  • Design: Adatto ambienti moderni

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura in un elegante grigio chiaro RAL 7035, perfetto per ambienti moderni. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con il suo design funzionale, il SKINTOP GMP-GL è un'ottima scelta per chi cerca durabilità e stile nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura in un elegante grigio chiaro RAL 7035, perfetto per ambienti moderni. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con il suo design funzionale, il SKINTOP GMP-GL è un'ottima scelta per chi cerca durabilità e stile nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 29 RAL 7035 LGY