›

SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53019240
Cod. Produttore 53019240
Cod. EAN 4044773183184

Informazioni principali

  • Filettatura: PG 16
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriali ed elettriche
  • Design: compatto e professionale
  • Installazione: facile e adattabile
  • Serie: SKINTOP GMP-GL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 9005 BK è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. Il design compatto e la finitura in colore nero RAL 9005 conferiscono un aspetto professionale, mentre la filettatura PG 16 facilita l'installazione e l'adattamento a diverse tipologie di cavi. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 9005 BK