›

SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53019041
Cod. Produttore 53019041
Cod. EAN 4044773157192

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: PG 16
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 16 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. La sua finitura in colore grigio chiaro RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali. Questo componente assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e alla durabilità degli impianti elettrici. Ideale per utilizzi in ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 16 RAL 7035 LGY