›

SKINTOP GMP-GL PG 13.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53019230
Cod. Produttore 53019230
Cod. EAN 4044773183191

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Filettatura: PG 13.5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Uso: Industriale e civile
  • Design: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 13.5 è realizzata in materiale resistente con finitura RAL 9005 nero, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Progettata per offrire protezione contro polvere e umidità, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono adatta a diverse applicazioni industriali e civili, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 13.5 RAL 9005 BK