›

SKINTOP GMP-GL PG 11 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53019220
Cod. Produttore 53019220
Cod. EAN 4044773183207

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Applicazioni: Industriali e impiantistiche
  • Design: Robusto
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 11 è realizzato in materiale resistente di alta qualità, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Il suo design robusto e la finitura in colore nero RAL 9005 assicurano protezione contro polvere e umidità, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e impiantistiche. Questo componente è progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità dei cavi, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 11 RAL 9005 BK