›

SKINTOP GMP-GL PG 11 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53019021
Cod. Produttore 53019021
Cod. EAN 4044773157369

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Materiale: Resistente alta qualità
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Funzione: Protezione cavi
  • Durata: Robusto e resistente
  • Serie: SKINTOP GMP-GL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL PG 11 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per garantire una protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Il suo colore grigio chiaro RAL 7035 si adatta perfettamente a diversi ambienti industriali ed elettrici, offrendo un aspetto professionale e pulito. Progettato per assicurare un fissaggio sicuro e una tenuta stagna, questo pressacavo è adatto per il passaggio di cavi in modo sicuro, proteggendoli da polvere e umidità. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

SKINTOP GMP-GL PG 11 RAL 7035 LGY