›

SKINTOP GMP-GL NPT 3/8 RAL 9005 B

Cod. Rexel RR53019305
Cod. Produttore 53019305
Cod. EAN 4044773183115

Informazioni principali

  • Filettatura: NPT 3/8"
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: industriale e civile
  • Fissaggio: sicuro e stabile
  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Montaggio: semplice e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo SKINTOP GMP-GL NPT 3/8 in colore nero RAL 9005, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. La filettatura NPT da 3/8 consente un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni che richiedono una tenuta perfetta contro polvere e umidità. Questo pressacavo è una soluzione versatile per la gestione professionale dei cavi, contribuendo alla sicurezza e all’organizzazione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

SKINTOP GMP-GL NPT 3/8 RAL 9005 B