›

SKINTOP GMP-GL NPT 3/4 RAL 9005 B

Cod. Rexel RR53019325
Cod. Produttore 53019325
Cod. EAN 4044773183054

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Filettatura: NPT 3/4
  • Colore: nero RAL 9005
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale e civile
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Applicazione: cablaggio stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL NPT 3/4 in colore nero RAL 9005 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, migliorando la durabilità e la sicurezza delle installazioni. La filettatura NPT 3/4 facilita l'inserimento in tubazioni standard, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un elevato livello di protezione e stabilità del cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

SKINTOP GMP-GL NPT 3/4 RAL 9005 B