›

SKINTOP GMP-GL NPT 1 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53019335
Cod. Produttore 53019335
Cod. EAN 4044773183030

Informazioni principali

  • Colore: nero RAL9005
  • Tipo: GMP-GL NPT 1
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Struttura: robusta
  • Serie: SKINTOP
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP GMP-GL 1NPT in un elegante colore nero RAL9005. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni superiori e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico, SKINTOP rappresenta l'eccellenza nel design e nella funzionalità. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP GMP-GL 1NPT in un elegante colore nero RAL9005. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni superiori e durata nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico, SKINTOP rappresenta l'eccellenza nel design e nella funzionalità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

SKINTOP GMP-GL NPT 1 RAL 9005 BK