›

SKINTOP GMP-GL NPT 1/2 RAL 9005 B

Cod. Rexel RR53019315
Cod. Produttore 53019315
Cod. EAN 4044773183085

Informazioni principali

  • Colore: nero RAL 9005
  • Filettatura: NPT 1/2
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale e civile
  • Montaggio: facile su quadri
  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Uso: passaggio cavi sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo SKINTOP GMP-GL NPT 1/2 di colore nero RAL 9005, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e civili. La filettatura NPT 1/2 facilita il montaggio su quadri elettrici e tubazioni, offrendo una soluzione duratura e sicura per il passaggio dei cavi. Questo pressacavo è sinonimo di qualità e funzionalità nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

SKINTOP GMP-GL NPT 1/2 RAL 9005 B