›

SKINTOP GMP-GL-M 63X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53119170
Cod. Produttore 53119170
Cod. EAN 4044773164961

Informazioni principali

  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Protezione: elevata contro agenti esterni
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Installazione: facile
  • Serie: GMP-GL-M
  • Dimensioni: 63X1.5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL-M 63X1.5 è realizzato in materiale resistente e progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Verniciato in colore nero RAL 9005, offre un'elevata protezione contro gli agenti esterni e l'usura, assicurando durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tenuta efficace e una facile installazione, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e la sicurezza delle connessioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-GL-M 63X1.5 RAL 9005 BK