› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP GMP-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LG

Cod. Rexel RR53119073
Cod. Produttore 53119073
Cod. EAN 4044773165494

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 63X1,5 mm
  • Finitura: RAL 7035
  • Materiale: Resistente
  • Serie: GMP-GL-M
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP GMP-GL-M 63X1,5 RAL 7035 LG è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per le esigenze elettriche. La finitura RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per ambienti professionali. Questo articolo è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle installazioni elettriche. Con il suo design funzionale, si integra facilmente in qualsiasi progetto. Descrizione del produttore: Il SKINTOP GMP-GL-M 63X1,5 RAL 7035 LG è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per le esigenze elettriche. La finitura RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per ambienti professionali. Questo articolo è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle installazioni elettriche. Con il suo design funzionale, si integra facilmente in qualsiasi progetto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-GL-M 63X1.5 RAL 7035 LG