›

SKINTOP GMP-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53119160
Cod. Produttore 53119160
Cod. EAN 4044773165036

Informazioni principali

  • Serie: GMP-GL-M
  • Dimensioni: 50X1.5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Protezione: tenuta stagna
  • Resistenza: polvere e umidità
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Funzione: fissaggio cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP GMP-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK è un pressacavo di alta qualità progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicurando la tenuta stagna necessaria per ambienti industriali e applicazioni elettriche complesse. Il rivestimento RAL 9005 nero conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre le dimensioni 50X1.5 ne permettono l'adattamento a cavi di varie sezioni, facilitando l'integrazione in diversi impianti elettrici. Questo pressacavo rappresenta una soluzione affidabile per il fissaggio e la protezione dei cavi, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK