›

SKINTOP GMP-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53119150
Cod. Produttore 53119150
Cod. EAN 4044773165098

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL
  • Dimensioni: 40X1.5
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Normative: Conforme agli standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK è un componente essenziale per il fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicurando la durata e la sicurezza delle connessioni elettriche. Il design conforme alle normative offre facilità di installazione e una tenuta ottimale, mentre la finitura in colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e discreto. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-GL-M 40X1.5 RAL 9005 BK