›

SKINTOP GMP-GL-M 32X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53119140
Cod. Produttore 53119140
Cod. EAN 4044773165166

Informazioni principali

  • Filettatura: M32x1.5
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente e di alta qualità
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: industriale e impianti elettrici
  • Montaggio: semplice e stabile
  • Serie: GMP-GL-M
  • Funzione: fissaggio sicuro cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL-M 32X1.5 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Verniciato in colore nero RAL 9005, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La filettatura M32x1.5 assicura un montaggio semplice e stabile, rendendo questo componente una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-GL-M 32X1.5 RAL 9005 BK
€ 0,5279 x 1 pz.