›

SKINTOP GMP-GL-M 25X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53119130
Cod. Produttore 53119130
Cod. EAN 4044773165241

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP GMP-GL-M
  • Filettatura: M25x1.5
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Protezione: Impermeabile e antipolvere
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Design: Compatto e professionale
  • Montaggio: Facile e adattabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL-M 25X1.5 RAL 9005 BK è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Il design compatto e la filettatura M25x1.5 facilitano il montaggio e l’adattamento a diverse tipologie di quadri elettrici e tubazioni. La finitura in colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e durevole nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-GL-M 25X1.5 RAL 9005 BK