›

SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53119100
Cod. Produttore 53119100
Cod. EAN 4044773165418

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Filettatura: M12x1,5
  • Temperatura dinamica: -20°C a +100°C
  • Temperatura statica: -40°C a +100°C
  • Colore: RAL 9005 nero UV-resistant
  • Omologazione: UL File Nr. E79903
  • Dimensione SW: 17 mm
  • Serie: SKINTOP GMP-GL-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 9005 BK è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e resistente tra cavi elettrici e apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la durabilità e l’affidabilità dell’installazione elettrica. La filettatura M12x1.5 facilita un montaggio semplice e stabile, mentre la finitura RAL 9005 nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione efficace e una gestione ordinata dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 9005 BK