›

SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LG

Cod. Rexel RR53119003
Cod. Produttore 53119003
Cod. EAN 4044773166460

Informazioni principali

  • Serie: GMP-GL-M
  • Dimensioni: 12X1.5
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: resistente e affidabile
  • Protezione: polvere e umidità
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Uso: protezione cavi elettrici
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 è realizzato in materiale resistente e affidabile, ideale per garantire una protezione sicura e duratura dei cavi elettrici. La finitura in colore RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e si adatta perfettamente a diversi ambienti industriali. Progettato per un montaggio semplice e rapido, assicura una tenuta ottimale contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Questo componente è essenziale per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi, contribuendo a mantenere l'efficienza e l'affidabilità delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

SKINTOP GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LG