›

SKINTOP FLAT M50X1.5

Cod. Rexel RR53119378
Cod. Produttore 53119378
Cod. EAN 4044778437541

Informazioni principali

  • Filettatura: M50x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Funzione: Fissaggio cavi
  • Serie: SKINTOP FLAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP FLAT M50X1.5 è un pressacavo progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici in applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La filettatura M50x1.5 consente un montaggio semplice e stabile, adattandosi a diverse esigenze di cablaggio. Questo componente è ideale per chi cerca una soluzione durevole e performante nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP FLAT M50X1.5