›

SKINTOP DV PG 7

Cod. Rexel RR53800640
Cod. Produttore 53800640
Cod. EAN 4044773369366

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: durevole
  • Protezione: non specificata
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: varie
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DV PG 7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Il suo design innovativo assicura una facile installazione e un funzionamento ottimale. Scegli SKINTOP DV PG 7 per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, ideale per soddisfare le esigenze del tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DV PG 7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Il suo design innovativo assicura una facile installazione e un funzionamento ottimale. Scegli SKINTOP DV PG 7 per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, ideale per soddisfare le esigenze del tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV PG 7