›

SKINTOP DV PG 21

Cod. Rexel RR53800643
Cod. Produttore 53800643
Cod. EAN 4044773369137

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DV
  • Protezione cavi: PG 21
  • Materiale: resistente
  • Uso: installazioni elettriche
  • Adattabilità: elevata
  • Sicurezza: ottimale
  • Durabilità: alta
  • Applicazioni: professionali

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DV PG 21 è un accessorio essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione ottimale per i cavi, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità. La sua progettazione innovativa assicura una perfetta adattabilità alle varie applicazioni, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il SKINTOP DV PG 21, l'efficienza e la durabilità sono sempre al primo posto. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DV PG 21 è un accessorio essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione ottimale per i cavi, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità. La sua progettazione innovativa assicura una perfetta adattabilità alle varie applicazioni, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il SKINTOP DV PG 21, l'efficienza e la durabilità sono sempre al primo posto.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV PG 21