›

SKINTOP DV PG 16

Cod. Rexel RR53800642
Cod. Produttore 53800642
Cod. EAN 4044773369175

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DV
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Non specificata
  • Materiale: Resistente
  • Tipo di fissaggio: PG 16
  • Uso: Gestione cavi
  • Installazione: Sicura e ordinata
  • Applicazione: Elettrica professionale

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP DV PG 16, un prodotto di alta qualità che rappresenta l'eccellenza del marchio. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Il suo design innovativo offre una soluzione efficace per la gestione dei cavi, assicurando un'installazione sicura e ordinata. Con il SKINTOP DV PG 16, ogni progetto elettrico può beneficiare di un componente affidabile e durevole, ideale per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP DV PG 16, un prodotto di alta qualità che rappresenta l'eccellenza del marchio. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Il suo design innovativo offre una soluzione efficace per la gestione dei cavi, assicurando un'installazione sicura e ordinata. Con il SKINTOP DV PG 16, ogni progetto elettrico può beneficiare di un componente affidabile e durevole, ideale per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV PG 16