›

SKINTOP DV PG 13.5

Cod. Rexel RR53800583
Cod. Produttore 53800583
Cod. EAN 4044773369564

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DV
  • Diametro filettatura: PG 13,5
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Installazione: facile e rapida
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Design: robusto e innovativo
  • Adatto a: professionisti settore

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DV PG 13,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e sicure, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DV PG 13,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e sicure, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV PG 13.5