›

SKINTOP DV PG 11

Cod. Rexel RR53800579
Cod. Produttore 53800579
Cod. EAN 4044773369649

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: elevata
  • Materiale: durevole
  • Colore: distintivo
  • Isolamento: eccellente
  • Applicazione: elettrica
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DV PG 11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre un'eccellente protezione e isolamento. La sua colorazione distintiva si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Ideale per professionisti del settore, questo componente è essenziale per garantire sicurezza e affidabilità nei tuoi progetti elettrici. Scegli SKINTOP DV PG 11 per un risultato impeccabile. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DV PG 11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre un'eccellente protezione e isolamento. La sua colorazione distintiva si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Ideale per professionisti del settore, questo componente è essenziale per garantire sicurezza e affidabilità nei tuoi progetti elettrici. Scegli SKINTOP DV PG 11 per un risultato impeccabile.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV PG 11