›

SKINTOP DV-M 63

Cod. Rexel RR54113070
Cod. Produttore 54113070
Cod. EAN 4044773336306

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DV-M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DV-M 63 è un prodotto innovativo della rinomata marca RR54113070, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio offre una soluzione efficace per le esigenze di connessione. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali. Scegli SKINTOP DV-M 63 per un'affidabilità senza pari e una durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DV-M 63 è un prodotto innovativo della rinomata marca RR54113070, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio offre una soluzione efficace per le esigenze di connessione. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali. Scegli SKINTOP DV-M 63 per un'affidabilità senza pari e una durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV-M 63