›

SKINTOP DV-M 40

Cod. Rexel RR54113050
Cod. Produttore 54113050
Cod. EAN 4044773336399

Informazioni principali

  • Serie: DV-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione cavi: efficace
  • Applicazioni: industriale e domestica
  • Design: elegante
  • Durabilità: robusta
  • Funzione: organizzazione cavi

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DV-M 40 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'ottima gestione dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni industriali e domestiche, il SKINTOP DV-M 40 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DV-M 40 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'ottima gestione dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni industriali e domestiche, il SKINTOP DV-M 40 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV-M 40