›

SKINTOP DV-M 32 pressacavo resistente per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel RR54113040
Cod. Produttore 54113040
Cod. EAN 4044773336535

Informazioni principali

  • Serie: DV-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza
  • Materiale: resistente
  • Installazione: semplice e sicura
  • Design: elegante e funzionale
  • Applicazioni: varie

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DV-M 32, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione affidabile e duratura. La sua struttura innovativa assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Il design elegante e funzionale del SKINTOP DV-M 32 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DV-M 32, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione affidabile e duratura. La sua struttura innovativa assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Il design elegante e funzionale del SKINTOP DV-M 32 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'ottima soluzione per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV-M 32 pressacavo resistente per applicazioni elettriche professionali