›

SKINTOP DV-M 12

Cod. Rexel RR54113000
Cod. Produttore 54113000
Cod. EAN 4044773336900

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DV-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: tenuta stagna
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Resistenza: polvere e umidità
  • Installazione: facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DV-M 12 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un fissaggio sicuro e affidabile, prevenendo l'ingresso di polvere e umidità. Questo accessorio è progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità degli impianti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla longevità delle connessioni. Adatto per applicazioni che richiedono elevati standard di protezione, il SKINTOP DV-M 12 rappresenta una soluzione efficace per il passaggio dei cavi in condizioni difficili.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINTOP DV-M 12