›

SKINTOP DIX-M 50870

Cod. Rexel RR53350870
Cod. Produttore 53350870
Cod. EAN 4044773162639

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e veloce
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: alta qualità

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP DIX-M 50870 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali, contribuendo a un'installazione semplice e veloce. Scegli SKINTOP DIX-M 50870 per una soluzione elettrica duratura e di fiducia. Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX-M 50870 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali, contribuendo a un'installazione semplice e veloce. Scegli SKINTOP DIX-M 50870 per una soluzione elettrica duratura e di fiducia.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 50870