›

SKINTOP DIX-M 50780

Cod. Rexel RR53350780
Cod. Produttore 53350780
Cod. EAN 4044773162684

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione cavi: ottimale
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: innovativo
  • Resistenza: elevata
  • Sicurezza: garantita

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP DIX-M 50780, un prodotto della rinomata marca RR. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità. Il design innovativo e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando una gestione ottimale dei cavi. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze nel settore elettrico, offrendo prestazioni eccellenti e sicurezza. Scegli SKINTOP DIX-M 50780 per un'esperienza di utilizzo senza pari. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP DIX-M 50780, un prodotto della rinomata marca RR. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e affidabilità. Il design innovativo e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando una gestione ottimale dei cavi. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze nel settore elettrico, offrendo prestazioni eccellenti e sicurezza. Scegli SKINTOP DIX-M 50780 per un'esperienza di utilizzo senza pari.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 50780