›

SKINTOP DIX-M 50166

Cod. Rexel RR53350166
Cod. Produttore 53350166
Cod. EAN 4044773162769

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile e sicura
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Funzione: tenuta ottimale
  • Uso: gestione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX-M 50166 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, preservando l'integrità degli impianti elettrici. Il design è studiato per facilitare l'installazione e offrire una tenuta ottimale, contribuendo alla sicurezza e alla durata delle connessioni. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una soluzione efficace per la gestione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 50166