›

SKINTOP DIX-M 50164

Cod. Rexel RR53350164
Cod. Produttore 53350164
Cod. EAN 4044773162813

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Serie: DIX-M
  • Applicazione: Versatile e pratica

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-M 50164, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua progettazione intelligente offre una soluzione pratica e versatile per le tue esigenze elettriche. Con un design elegante e funzionale, il SKINTOP DIX-M 50164 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per professionisti e appassionati, rappresenta un must per chi cerca affidabilità e efficienza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-M 50164, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua progettazione intelligente offre una soluzione pratica e versatile per le tue esigenze elettriche. Con un design elegante e funzionale, il SKINTOP DIX-M 50164 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per professionisti e appassionati, rappresenta un must per chi cerca affidabilità e efficienza.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 50164