›

SKINTOP DIX-M 40860

Cod. Rexel RR53340860
Cod. Produttore 53340860
Cod. EAN 4044773162912

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: durevole
  • Design: robusto e innovativo
  • Applicazione: elettrica
  • Sicurezza: alta
  • Affidabilità: eccellente
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX-M 40860, un prodotto di alta qualità della rinomata marca SKINTOP. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, SKINTOP DIX-M 40860 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX-M 40860, un prodotto di alta qualità della rinomata marca SKINTOP. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, SKINTOP DIX-M 40860 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 40860