›

SKINTOP DIX-M 40670

Cod. Rexel RR53340670
Cod. Produttore 53340670
Cod. EAN 4044773162950

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: durevole
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Prestazioni: eccellenti nel tempo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-M 40670, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure ed efficienti. Realizzato con materiali durevoli, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua progettazione innovativa offre una protezione ottimale contro l'ingresso di polvere e umidità, assicurando prestazioni eccellenti nel tempo. Con un design compatto e funzionale, il SKINTOP DIX-M 40670 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-M 40670, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure ed efficienti. Realizzato con materiali durevoli, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua progettazione innovativa offre una protezione ottimale contro l'ingresso di polvere e umidità, assicurando prestazioni eccellenti nel tempo. Con un design compatto e funzionale, il SKINTOP DIX-M 40670 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 40670