›

SKINTOP DIX-M 40590

Cod. Rexel RR53340590
Cod. Produttore 53340590
Cod. EAN 4044773163001

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione robusta: materiali durevoli
  • Protezione: efficace
  • Installazione: facile e veloce
  • Applicazione: elettrica
  • Design: innovativo
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-M 40590, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Con un focus sulla funzionalità e sulla sicurezza, il SKINTOP DIX-M 40590 rappresenta una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-M 40590, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Con un focus sulla funzionalità e sulla sicurezza, il SKINTOP DIX-M 40590 rappresenta una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 40590