›

SKINTOP DIX-M 40580

Cod. Rexel RR53340580
Cod. Produttore 53340580
Cod. EAN 4044773163056

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: elettriche versatili
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Robustezza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX-M 40580, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. Con SKINTOP DIX-M 40580, puoi contare su un sistema di cablaggio efficiente e professionale, perfetto per i tuoi progetti. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX-M 40580, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. Con SKINTOP DIX-M 40580, puoi contare su un sistema di cablaggio efficiente e professionale, perfetto per i tuoi progetti.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 40580