›

SKINTOP DIX-M 40490

Cod. Rexel RR53340490
Cod. Produttore 53340490
Cod. EAN 4044773163087

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Colore: Versatile
  • Durata: Elevata
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Affidabilità: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP DIX-M 40490, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua colorazione versatile si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambito elettrico. Con il SKINTOP DIX-M 40490, puoi contare su un componente affidabile che soddisfa le tue esigenze professionali. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP DIX-M 40490, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua colorazione versatile si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambito elettrico. Con il SKINTOP DIX-M 40490, puoi contare su un componente affidabile che soddisfa le tue esigenze professionali.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 40490