›

SKINTOP DIX-M 40480

Cod. Rexel RR53340480
Cod. Produttore 53340480
Cod. EAN 4044773163117

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Funzione: Pressacavo
  • Manutenzione: Semplificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX-M 40480 è un pressacavo progettato per garantire una protezione affidabile e una tenuta sicura dei cavi elettrici in diverse applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e una perfetta tenuta contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Questo pressacavo è ideale per l'utilizzo in ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 40480