›

SKINTOP DIX-M 40310

Cod. Rexel RR53340310
Cod. Produttore 53340310
Cod. EAN 4044773163148

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione IP: resistente a polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità, resistente
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Adatto a: diverse tipologie di cavi
  • Funzione: prevenzione danni meccanici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP DIX-M 40310 è un pressacavo di alta qualità progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e alla durabilità delle installazioni. La sua struttura è studiata per adattarsi facilmente a diverse tipologie di cavi, offrendo una tenuta ottimale e prevenendo danni meccanici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 40310