›

SKINTOP DIX-M 32940

Cod. Rexel RR53332940
Cod. Produttore 53332940
Cod. EAN 4044773163247

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Fissaggio: stabile e sicuro
  • Applicazioni: industriale e elettrico
  • Protezione cavi: da sollecitazioni meccaniche
  • Installazione: facile e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX-M 32940 è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei cavi elettrici. Il design robusto e funzionale permette un fissaggio stabile e una facile installazione in diverse applicazioni industriali ed elettriche. Questo pressacavo è ideale per proteggere i cavi da sollecitazioni meccaniche, contribuendo a prolungare la durata degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32940