›

SKINTOP DIX-M 32650

Cod. Rexel RR53332650
Cod. Produttore 53332650
Cod. EAN 4044773163360

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile
  • Funzione: tenuta ottimale
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX-M 32650 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi elettrici e apparecchiature. Progettato per offrire protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicura una tenuta ottimale e la massima durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. La sua struttura facilita l’installazione e contribuisce a mantenere l’integrità dei cablaggi, prevenendo danni e garantendo continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32650