›

SKINTOP DIX-M 32560

Cod. Rexel RR53332560
Cod. Produttore 53332560
Cod. EAN 4044773163414

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: industriale
  • Isolamento: eccellente
  • Costruzione: robusta
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX-M 32560, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e affidabile è ideale per ambienti industriali e professionali. Con SKINTOP DIX-M 32560, puoi contare su una soluzione sicura e performante per le tue esigenze elettriche. Un elemento indispensabile per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX-M 32560, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e affidabile è ideale per ambienti industriali e professionali. Con SKINTOP DIX-M 32560, puoi contare su una soluzione sicura e performante per le tue esigenze elettriche. Un elemento indispensabile per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32560