›

SKINTOP DIX-M 32470

Cod. Rexel RR53332470
Cod. Produttore 53332470
Cod. EAN 4044773163445

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione cavi: ottimale
  • Design: elegante e funzionale
  • Applicazione: elettrica
  • Sicurezza: alta efficienza
  • Estetica: moderna

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP DIX-M 32470, un prodotto innovativo della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. Il suo design elegante e funzionale garantisce una protezione ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio. L'estetica moderna si fonde con la praticità, rendendolo un'aggiunta preziosa al tuo progetto. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP DIX-M 32470, un prodotto innovativo della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. Il suo design elegante e funzionale garantisce una protezione ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio. L'estetica moderna si fonde con la praticità, rendendolo un'aggiunta preziosa al tuo progetto.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32470