›

SKINTOP DIX-M 32460

Cod. Rexel RR53332460
Cod. Produttore 53332460
Cod. EAN 4044773163483

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale resistente: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Uso: professionale
  • Design: funzionale ed elegante
  • Prestazioni: affidabili e durature
  • Applicazione: settore elettrico

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP DIX-M 32460, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione è pensata per facilitare l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. Con un design funzionale e una finitura elegante, il SKINTOP DIX-M 32460 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile nel proprio lavoro. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP DIX-M 32460, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione è pensata per facilitare l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. Con un design funzionale e una finitura elegante, il SKINTOP DIX-M 32460 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile nel proprio lavoro.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32460