›

SKINTOP DIX-M 32290

Cod. Rexel RR53332290
Cod. Produttore 53332290
Cod. EAN 4044773163599

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione IP: tenuta stagna
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: installazioni industriali
  • Protezione da: polvere e umidità
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX-M 32290 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in installazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e affidabile, proteggendo i cavi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32290