›

SKINTOP DIX-M 32280

Cod. Rexel RR53332280
Cod. Produttore 53332280
Cod. EAN 4044773163629

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Protezione cavi
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP DIX-M 32280 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per proteggere i cavi da sollecitazioni meccaniche, offre una tenuta efficace contro polvere e umidità, assicurando una lunga durata anche in ambienti difficili. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una connessione stabile e sicura. La sua struttura permette un montaggio semplice e rapido, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico e a prevenire danni ai cavi.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32280