›

SKINTOP DIX-M 32270

Cod. Rexel RR53332270
Cod. Produttore 53332270
Cod. EAN 4044773163650

Informazioni principali

  • Serie: DIX-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale resistente: alta qualità
  • Installazione: facile e veloce
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Design: innovativo
  • Colore: distintivo

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP DIX-M 32270, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche professionali. Il design innovativo assicura una facile installazione e una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate. Con il suo colore distintivo, il SKINTOP DIX-M 32270 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP DIX-M 32270, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche professionali. Il design innovativo assicura una facile installazione e una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate. Con il suo colore distintivo, il SKINTOP DIX-M 32270 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINTOP DIX-M 32270